Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture en spray spéciale, laque transparente
Qualité nitro-alkyde supérieure haute technologie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Qualité nitro-alkyde haut de gamme
- Séchage rapide
- Facile à appliquer
- Très bon pouvoir couvrant
- Bonne couverture
Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants
Peinture à séchage rapide
Formule sans métaux lourds
Temps de séchage à 20 °C
- Sec hors poussière < 10 min.
- Sec non collant < 20 min.
- Sec au toucher < 60 min
Résistance thermique jusqu'à +80 °C
Température de stockage +15 °C à +25 °C et jusqu'à 60 % d'humidité relative. La température d'application optimale est de +20 °C. Pas de peinture sur les surfaces enduites de peinture en résine synthétique, car cela peut conduire au décollage et à l'ondulation de l'ancienne peinture.
Vaste gamme d'utilisations : Véhicules utilitaires, carrosserie, radiateurs, construction de fenêtres, construction en acier, etc. Recommandé pour les travaux de réparation et la peinture de pièces. Les vernis à base de solvant ou d'eau et les vieux vernis poncés sont des surfaces appropriées.
Agiter l'aérosol vigoureusement pendant environ 3 minutes avant utilisation. La surface d'application doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer la rouille et les anciennes traces de peinture, poncer et apprêter la surface. Distance de pulvérisation : 20-25 cm. Respecter un temps de séchage d'environ 5 minutes entre deux couches de pulvérisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!