Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Laque transparente HS bicomposant COV
Laque transparente HS bicomposant COV - 1
Laque transparente HS bicomposant COV - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laque transparente HS bicomposant COV

Vernis transparent acrylique à haute teneur en extrait sec haut de gamme pour peindre complètement ou partiellement les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Vernis transparent brillant, application optimale

  • Polissage parfait immédiatement après séchage forcé

  • Vernis acrylique à haute teneur en extrait sec conforme aux normes sur les COV

  • Haut niveau de résistance aux intempéries, aux contraintes chimiques et mécaniques

  • Convient également comme vernis de protection pour les couleurs fluorescentes (peinture luminescente à la lumière du jour)
Indication

Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (d) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 420 g/l. Teneur en COV max. de la laque transparente HS bicomposant COV : 420 g/l.

Domaine d'application