Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture à base de résine synthétique monocomposant
Peinture à base de résine synthétique hautement résistante à l'eau et à séchage rapide pour les machines et les structures métalliques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Temps de séchage court
- Résistance élevée aux UV et aux intempéries
- Excellent pouvoir couvrant
- Haut niveau de stabilité en charge
- Application aisée, résistance finale élevée, brillance stable
- Résiste à une exposition temporaire aux carburants
- Teneur en extrait sec du matériau support en pourcentage : 53.6
Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de sa nature. Pour un résultat optimum, il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié et/ou un primaire. Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données techniques. Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément. La commande ne peut être traitée sans ces informations. Conformément au décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV), ce produit ne convient pas aux réparations de peinture sur les véhicules ni pour la mise en peinture des bâtiments, de leurs composants ou de leurs éléments décoratifs.
Important !
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut pas être traitée sans ces informations !
Coloris disponibles : Voir l'index des couleurs (Notice d'utilisation 1) dans la section Documents
Pour le revêtement brillant des machines et structures en intérieur et en extérieur
Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de sa nature. Utilisation de diluants, diluants universels et diluants durcisseurs.
Taux de dilution 15-20 vol. % selon l'épaisseur de la couche.
Pour un séchage accéléré et une résistance accrue, il est possible d'utiliser un diluant durcissant au lieu du diluant classique. Outils de mise en œuvre : Pinceau, rouleau ou pistolet à peinture, taille de buse minimum 1,3 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!