Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laque pour peintures monocomposant AQUA
Catégorie de couleur 1. Laque à base de résine alkyde pouvant être diluée avec de l'eau pour un laquage haut de gamme des surfaces en métal apprêtées et des composants en bois à l'intérieur et à l'extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut être diluée avec de l'eau, quasiment inodore, hautement adhésive
- Résistance aux intempéries conforme à la norme VOB Partie C, DIN 18 363
- Haute résistance aux UV et aux intempéries
- Ne colle pas, ne s'affadit pas, respirante
- Résiste à une exposition temporaire aux carburants
- Teneur en solides du matériau de base : 46,2%
Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être prétraitée correctement. Il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié ou une pré-couche dans les cas spéciaux. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 1 (d) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 150 g/l
Teneur en COV max. de laque pour peinture monocomposant, catégorie de couleur 1 : 79 g/l.
Important !
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut pas être traitée sans ces informations !
Coloris disponibles : Couleurs RAL
Pour un laquage de haute qualité des surfaces en métal apprêtées, des anciennes peintures à émulsion ou à base de résine synthétique collées et des composants en bois en intérieur et en extérieur.
Surfaces :
- Anciennes peintures à émulsion ou à base de résine synthétique durcies et surfaces apprêtées
- Ne convient pas aux revêtements poudrés (températures trop élevées)
Mélange :
Avec de l'eau. Ajustement de la dilution 10-15% selon l'épaisseur de la couche.
Équipement d'application :
Pinceau, rouleau ou pistolet à peinture, taille de buse minimum 1,6 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!