Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lanière de châssis Avec tête cylindrique bombée
(Diamètre extérieur 25 mm) et centrage du trou (perçage 11-12 mm)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut être à nouveau détaché en cas de fixation non serrée
- Fermeture possible des deux côtés car les deux côtés sont dentés
- Résistant aux intempéries, convient pour une utilisation en extérieur et dans les zones ensoleillées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!