Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 12 versions trouvées
Small, compact and multi-functional LED work lamp with three light levels (10 %/50 %/100 %)
Small, compact and yet very powerful work lamp with dimming function
Lampe avec source lumineuse puissante et système de batterie interchangeable
Sources lumineuses à intensité variable en continu (10-100 %) : Faisceau large de 150 à 1 500 lumens, projecteur de 50 à 500 lumens
La lampe rechargeable (R) peut être chargée pendant le fonctionnement sur secteur (CA). 5 niveaux déclairage : 200 – 4000 lumens
La lumière clip innovante (résolveur de problèmes) éclaire les endroits où lutilisateur en a besoin. La zone de travail est toujours bien éclairée
Rechargeable (R) lamp can be charged during mains operation (C). 2-in-1 dual system - can be operated with or without a charging cable (mains connection).
Daylight lamp (ALL DAYLIGHT function) - five different colour temperatures to choose between, ranging from warm white (2500 K) for light surfaces to cold white (6500 K) for dark surfaces.
Avec un ensemble de LED hautes performances pour les batteries de machines Würth 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah.
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 1/2/21/22. High luminous flux of 4,000 lm
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
La lampe rechargeable (R) peut être chargée pendant le fonctionnement sur secteur (CA). 5 niveaux d'éclairage : 200 – 4000 lumens
La lumière clip innovante (résolveur de problèmes) éclaire les endroits où l'utilisateur en a besoin. La zone de travail est toujours bien éclairée