Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5HR
Avec 800 lumens, mise au point numérique, cartouche arrière (parfaitement équilibrée) - robuste pour un éclairage précis pendant l'utilisation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Conception ultra-robuste - boîtier en polyamide renforcé en fibre de verre (PA6GF30)
- Mise au point numérique (2 lentilles séparées) - contrôle précis et réglage rapide du faisceau lumineux sans pièces mobiles - projecteur pour faisceau focalisé longue portée, éclairage faible pour une large répartition de la lumière ou les deux simultanément
- Cinq modes d'éclairage : concentré (800 lumens), concentré moyenne/faible puissance (400/150 lumens), large (100 lumens) et large faible puissance (40 lumens)
- Câble de charge avec adaptateur USB-A/USB-C.
- 4 LED rouges dans la cartouche de batterie à l'arrière
(indicateur de charge/capacité restante, voyant fixe, voyant clignotant) - Interrupteur avant double
- Fonction de désactivation - permet d'empêcher la lampe de s'allumer accidentellement
- Cartouche de batterie à l'arrière - très confortable à porter car la lampe est très bien équilibrée
- Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale
- Faisceau uniforme à courte portée (diffus) et faisceau concentré à longue portée (focalisé)
- Haut niveau de protection
- Tête de lampe pivotante
- La doublure en caoutchouc sur l'arceau garantit une bonne fixation sur les casques de chantier
Contenu de la livraison : WH5FR, batterie Li-ion rechargeable type 18650, étui de ceinture, câble de charge USB-A/USB-C.
Le câble de charge USB-A/USB-C n'est pas strictement nécessaire. La lampe peut également être chargée directement à partir d'un port USB-C.
Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur - idéale pour une utilisation sur des casques de chantier.
2 voyants clignotant indiquent que la batterie doit être remplacée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!