Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe frontale LED à batterie DCM
Feu de jour : régler la température de couleur sur blanc chaud (4 500 Kelvin) pour les surfaces claires et sur blanc froid (6 500 Kelvin) pour les surfaces sombres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contrôlée par capteur
Il suffit de passer la main devant le capteur pour allumer/éteindre la lampe
Faisceau large
L'ensemble du champ de vision est uniformément éclairé
2 niveaux d'éclairage : 50 % (80 lumens) et 100 % (160 lumens)
Technologie COB LED
Technologie de batterie lithium-polymère sans fil
Eclairage spécialisé pour le traitement des véhicules et l'harmonisation de la peinture
Pour l'inspection des travaux de peinture après le polissage. Les traces de ponçage, les hologrammes, les rayures et les bosselures sont facilement visibles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!