Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lampe frontale LED haute puissance WH5H
Lampe frontale LED haute puissance WH5H - 1
Lampe frontale LED haute puissance WH5H - 2
Lampe frontale LED haute puissance WH5H - 3
Lampe frontale LED haute puissance WH5H - 4
Lampe frontale LED haute puissance WH5H - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe frontale LED haute puissance WH5H

Avec 300 lumens, mise au point numérique, cartouche arrière (parfaitement équilibrée) - légère et robuste pour un éclairage précis pendant l'utilisation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Conception ultra-robuste - boîtier en polyamide renforcé en fibre de verre (PA6GF30)

  • Mise au point numérique (2 lentilles séparées) - contrôle précis et réglage rapide du faisceau lumineux sans pièces mobiles - projecteur pour faisceau focalisé longue portée, éclairage faible pour une large répartition de la lumière ou les deux simultanément

  • Trois modes d'éclairage : éclairage intense (300 lumens), éclairage moyen (150 lumens) et éclairage faible (40 lumens).

  • 4 LED rouges dans la cartouche de batterie à l'arrière (voyant fixe, voyant clignotant)

  • Interrupteur avant unique

  • Fonction de désactivation - permet d'empêcher la lampe de s'allumer accidentellement

  • Cartouche de batterie à l'arrière - très confortable à porter car la lampe est très bien équilibrée

  • Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale

  • Faisceau uniforme à courte portée (diffus) et faisceau concentré à longue portée (focalisé)

  • Haut niveau de protection

  • Tête de lampe pivotante

  • La doublure en caoutchouc sur le serre-tête garantit une bonne fixation sur les casques de chantier
Indication
  • Piles non fournies dans le contenu de la livraison

  • Convient aux batteries NiMH
Domaine d'application