Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail LED sans fil POWERQUAD M AC/R
La lampe rechargeable (R) peut être chargée pendant le fonctionnement sur secteur (CA). 5 niveaux d'éclairage : 200 – 4000 lumens
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
La technologie de pointe de la batterie lithium-ion et la protection intégrée contre les surcharges permettent à l'appareil d'être utilisé pendant qu'il est en charge
- La lampe peut rester connectée au secteur en permanence
- Le câble de connexion au secteur peut être rapidement et facilement déconnecté de la lampe
- Indicateur de capacité résiduelle/de charge
- Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (environ 110 lm/W)
- Le cache translucide produit un faisceau large avec une faible capacité d'éblouissement
- Angle du faisceau réglable sur 6 positions
- Coque incassable résistant aux chocs
- Fabriqué en Allemagne
Homologuée pour les conditions difficiles
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!