Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 1
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 2
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 3
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 4
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 5
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 6
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 7
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 8
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 9
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 10
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 11
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 12
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI

Sources lumineuses à intensité variable en continu (10-100 %) : Faisceau large de 150 à 1 500 lumens, projecteur de 50 à 500 lumens

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Technologie LED de pointe pour une puissance lumineuse élevée

  • Système de détection d'obstacles ODS : Arrêt automatique dès qu'un obstacle se trouve directement (3 cm) devant le capteur de luminosité

  • La technologie de batterie lithium-ion offre des temps de charge réduits et des performances longue durée


Ecran LCD


Indicateur de charge de la batterie


Indicateur de la charge de batterie restante


Niveau d'éclairage en %


Temps de fonctionnement en heures



  • Conception compacte : s'adapte à n'importe quel sac à outils/caisse à outils

  • Réflecteur fluorescent : facile à trouver dans un environnement sombre à l'état éteint


Options de montage multiple (7-en-1)


  • Montage sur pied

  • Montage sur trépied à l'aide d'un filetage M10

  • Montage magnétique

  • Fixation aux tiges/tuyaux jusqu'à un diamètre de 25 mm

  • Fixation à la ceinture

  • Montage suspendu (à l'aide de clous et de vis)

  • Rotation à 2 axes (180° ou 360°)
Domaine d'application