Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
11 article(s) avec 11 versions trouvées
Dirt-resistant, easy-clean magnetic charging system — significantly lower susceptibility to failure
With 200 lumens, COB LED for wide distribution of light and spotlight LED in the lamp head
With 1,500 lumens, MOT focus - wireless charging in conjunction with charging station
Avec 1 100 lumens, mise au point par rotation - géométrie de lentille de pointe pour une qualité déclairage maximale
With 400 lumens, twist focus - state-of-the-art lens geometry for maximum light quality
3 modes déclairage : éclairage intense (800 lumens), éclairage moyen (250 lumens) et éclairage faible (100 lumens). La lampe torche peut être rechargée directement ou via la station de charge.
With 400 lumens, magnetic charging system, twist focus and efficient lighting technology for maximum reliability
Two light functions - Power (1,100 lumens) and Low Power (120 lumens). Extremely powerful CREE XPL LED, long light duration thanks to its lithium-ion rechargeable battery type 18650 with 9.62 Wh
Rechargeable, orientable et à intensité variable
Surcharge impossible
2 light functions — Power (200 lumens) and Low Power (50 lumens)
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Avec 1 100 lumens, mise au point par rotation - géométrie de lentille de pointe pour une qualité d'éclairage maximale
3 modes d'éclairage : éclairage intense (800 lumens), éclairage moyen (250 lumens) et éclairage faible (100 lumens). La lampe torche peut être rechargée directement ou via la station de charge.