Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de poche à LED 4AA SUREFOOT Z0
Conforme aux exigences ATEX (2014/34/UE)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conception robuste
Conçue pour les applications les plus difficiles.
Offre une sécurité et une fiabilité maximales.
Capacité d'éclairage constante pendant 80 % de la durée de vie des piles
ATEX catégorie 1/CENELEC zone de classification 0
Adaptée aux applications où une atmosphère explosive est fréquemment présente (plus de 1 000 heures par an)
Interrupteur avant
Valve d'égalisation de pression
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
Lors d'une utilisation dans des zones à risque d'explosion (zones 0, 1 et 2), s'assurer que des piles réf. 0827 870 325 sont bien utilisées !
Piles non fournies dans le contenu de la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!