Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE®
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE® - 1
 -  - 2
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE® - 3
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE® - 4
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE® - 5
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE® - 6
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE® - 7
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE® - 8
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE® - 9
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE® - 10
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE® - 11
Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE® - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de chantier LED sans fil M POWERQUAD M-CUBE®

Lampe avec source lumineuse puissante et système de batterie interchangeable

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Eclairage en continu à intensité variable (5 à 100 % - 200 à 4 000 lumens)

  • Le système de batterie interchangeable M-CUBE® évite les temps d'arrêt et de charge

  • Panneau avec LED CMS haute efficacité

  • Le cache translucide produit un faisceau large avec une faible capacité d'éblouissement

  • Angle du faisceau réglable sur 6 positions

  • Coque incassable résistant aux chocs

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Batterie et chargeur non inclus !

Domaine d'application