Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe à LED Xtreme Power XP5
Rechargeable, orientable et à intensité variable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Batterie Xtreme Power (LiFePo4)
- Plus de cycles de charge (≥ 5 000)
- Faible décharge spontanée
6 modes d'éclairage
Faible, puissant, clignotement, SOS, stroboscope, position
Interrupteur multifonction (confort)
Contrôle facile et rapide des modes d'éclairage individuels
Mécanisme de mise au point coulissant réglable d'une seule main
Confortable et bien plus facile à utiliser que les mécanismes rotatifs traditionnels
Fonction d'éclairage d'urgence en cas de panne de courant
Système de gestion de l'énergie
- Indicateur de charge : l'interrupteur marche/arrêt affiche l'état de charge actuel (rouge = en charge, vert = chargé)
- Indicateur de batterie: l'interrupteur marche/arrêt affiche le niveau de batterie actuel (vert = 100-20 %, jaune = ≤ 20 %, rouge = ≤ 5 %) pendant 3 secondes
Verrou de transport
Empêche toute activation accidentelle de l'éclairage
Contacts plaqués or dur
Protection optimale contre la corrosion
- Eclairage : Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
- Accumulateur : Utilisation à l'intérieur (pièces sèches et fermées)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!