Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° Pour embout mâle 30 mm/DIN 14640
Peut être utilisée comme éclairage au sol, sur trépied ou suspendu avec support de trépied intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue
- Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (140 lm/W)
- Faibles sollicitations au vent
- Boîtier résistant aux chocs et incassable (IK 08)
- Câble BQ-F en polyuréthane haute qualité de couleur rouge vif
- Sans changement d'ampoule
- Faible consommation d'énergie
- Montage rapide par une seule personne
- Installation et démontage rapides sans temps de refroidissement grâce au refroidissement passif
- 5 pieds caoutchoutés pour un appui sûr
- Fabriqué en Allemagne
Homologué pour les conditions difficiles.
Pour une utilisation en intérieur et extérieur, les travaux de construction et d'assemblage, les événements sportifs et de loisirs, les opérations de sauvetage, etc.
Pose :
- Trépied Premium, réf. 09811011 : Raccord de trépied, réf. 0981180725, requis (et non POWERTUBE L)
- Trépied à crémaillère, réf. 09811021 : Adaptateur pour trépied, réf. 0981180811, requis
- Trépied, acier inoxydable, sur coussin d'air, réf 09811031: aucun accessoire requis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!