Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lampe d'intérieur/montée en saillie à LED 12 V Avec interrupteur marche/arrêt

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe d'intérieur/montée en saillie à LED 12 V Avec interrupteur marche/arrêt

Avec interrupteur marche/arrêt

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Angle de faisceau : 100°

  • Réduction du bruit selon la norme 95/54/CE

  • Classe de protection IP30

  • Boîtier en aluminium avec caches d'extrémité ABS résistant aux chocs

  • Température de couleur : 4 000 K