Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avec son profilé support en aluminium pour une dissipation thermique optimale et son câble de raccordement à deux côtés, cette bande LED flexible peut être encastrée dans le mobilier de cuisine et de séjour, les étagères et les armoires.
La température de couleur peut être réglée à l'infini entre 2 700 K et 6 500 K. Disponible en différentes longueurs, chacune pouvant être raccourcie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!