Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° pour embout mâle 30 mm/DIN 14640
Peut être utilisée comme éclairage au sol, sur trépied ou suspendu avec support de trépied intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue
- Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (130 lm/W)
- Faible charge du vent
- Boîtier résistant aux chocs et incassable (IK 08)
- Câble BQ-F en polyuréthane haute qualité de couleur rouge vif
- Sans changement d'ampoule
- Faible consommation d'énergie
- Montage rapide par une seule personne
- Installation et démontage rapides sans temps de refroidissement grâce au refroidissement passif
- Cinq pieds en caoutchouc pour un appui sûr
- Fabriqué en Allemagne
Lumière testée pour une utilisation avec une température de surface limitée conformément à la norme DIN EN 60598-2-24
Homologué pour les conditions difficiles.
Pour une utilisation en intérieur et extérieur, les travaux de construction et d'assemblage, les événements sportifs et de loisirs, les opérations de sauvetage, etc.
Montage
- Trépied Premium, réf. 09811011 : Raccord de trépied, réf. 0981180725, requis (autre que POWERTUBE L)
- Trépied à crémaillère, réf. 09811021 : Adaptateur pour trépied, réf. 0981180811, requis
- Trépied en acier inoxydable avec amortisseur pneumatique, réf 09811031 : aucun accessoire requis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!