Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 1
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 2
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 3
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 4
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 5
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 6
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4

3 modes d'éclairage : éclairage intense (800 lumens), éclairage moyen (250 lumens) et éclairage faible (100 lumens). La lampe torche peut être rechargée directement ou via la station de charge.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer — réduction importante des risques de panne

  • Technologie à lentille réfléchissante pour une efficacité optimale d'éclairage

  • Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale

  • Mécanisme de réglage par rotation interne pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)

  • Haut niveau de protection (IP67)

  • Protection intégrée contre le roulement

  • Surface antidérapante

  • Interrupteur sur le capuchon d'extrémité

  • Indicateur d'état de charge/de niveau de la batterie (4 LED vertes)
Domaine d'application