Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sabre, acier inoxydable, trois étoiles Pour les tôles et la tuyauterie en acier inoxydable
Avec bande au carbure et dents rectifiées avec précision pour la coupe de l'acier inoxydable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour une utilisation avec une épaisseur de matériau de 1,5 à 3 mm en raison de la denture fine de 1,4 mm.
- Idéale pour la coupe de l'acier inoxydable grâce aux dents rectifiées avec précision
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sabre en acier inoxydable, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sabre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!