Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie segmentée Starlock en carbure de tungstène
La lame professionnelle des chantiers de construction pour le traitement des matériaux les plus durs et les plus abrasifs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Durée de vie extrêmement longue
Durée de vie jusqu'à 50 fois plus longue par rapport aux lames de scie bimétalliques standard
Idéale pour des coupes plongeantes
Excellente pour travailler dans les coins et pour l'installation de cadres de porte
Idéale pour les coupes affleurantes
- La lame segmentée peut être placée à plat contre le sol
- Les cadres de porte peuvent être raccourcis à la longueur exacte
Très durable grâce à la bande en carbure de tungstène
- La lame de scie peut être tournée
- Utilisation optimale de la lame de scie
Travaux de précision dans les coins
La forme spéciale de la lame permet une coupe précise dans les coins
Support de fixation 3D Starlock
- Transmission de puissance particulièrement élevée avec faible usure
- Durée de vie 3 fois plus longue que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Augmentation significative du taux d'enlèvement de matière
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Bonne compatibilité avec les systèmes de fixation existants
S'utilise avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multiusage EMS 2.0
Pour les joints dans les sols stratifiés et les parquets, l'installation de grilles de ventilation et de cadres de porte, le sciage grossier du bois, du bois d'ingénierie, du bois à clous, du bois à vis, de la fibre de verre, des plastiques renforcés, de l'aluminium, du fibrociment et de la pierre artificielle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!