Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sauteuse, construction, trois étoiles Pour matériaux minéraux et matériaux sandwich
Lame de scie hautes performances, pour une puissance de coupe élevée et une longue durée de vie. Pour la découpe, par exemple, de matériaux minéraux et de matériaux sandwich
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéale pour les coupes droites, fines et rapides
- Denture de 3,3 mm pour les matériaux jusqu'à 70 mm d'épaisseur
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!