Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie à segments au carbure Starlock
Le spécialiste du carrelage pour des joints de mortier extra-fins jusqu’à 1,7 mm de largeur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Durée de vie extrêmement longue.
- Le carbure de tungstène garantit une longue durée de vie.
- La lame segmentée peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame de scie.
Travaux de précision dans les coins
La lame segmentée permet une coupe précise dans les coins.
Fixation 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Longévité 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Pour la découpe de mortier de carrelage, de plaque de plâtre, de panneaux de fibres de plâtre et de goulottes de câblage en plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!