Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie en carbure de tungstène Starlock Max, dent simple, construction de fenêtre
Le professionnel de la construction de fenêtres pour des applications extrêmes et des coupes plongeantes extra-profondes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Capacité de coupe extrême et durée de vie extrêmement longue
Le carbure de tungstène permet de couper des matériaux très durs.
Progression rapide des travaux
La conception très longue augmente l'angle d'oscillation et donc la vitesse de travail.
Fonctionnement précis, simple et sûr
Denture nette légèrement incurvée pour des coupes plongeantes nettes.
Profondeur d'immersion parfaitement adaptée
Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.
Fixation 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Pour la découpe des fenêtres et le sciage du bois et des matériaux en bois, du bois avec des clous, des goulottes de câblage en plastique, des plastiques renforcés en fibre de verre, des plaques de plâtre, des panneaux de fibre de plâtre et des panneaux en acier inoxydable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!