Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lame de scie sauteuse, construction, trois étoiles Pour les matériaux sandwich

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie sauteuse, construction, trois étoiles Pour les matériaux sandwich

Lame de scie hautes performances, pour une puissance de coupe élevée et une longue durée de vie. Particulièrement adapté à la découpe, par exemple, de matériaux sandwich

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Denture fine de 2 mm et longueur de 107 mm ou 155 mm pour les matériaux d'une épaisseur de 6 à 120 mm.

  • Pour une utilisation avec des scies sauteuses compatibles avec support de tige en T
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.