Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sauteuse, construction, deux étoiles Pour bois avec clous et métaux non ferreux
Lame de scie sauteuse de qualité supérieure pour les applications plus exigeantes. Particulièrement adaptée pour le bois avec clous, par exemple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéale pour les coupes rapides et fines
- La denture fine de 2,5 mm convient pour la découpe de matériaux en bois et de métaux non ferreux, ainsi que pour la coupe de tôles épaisses et d'aluminium d'une épaisseur de 3 à 30 mm.
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!