Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sauteuse en métal une étoile Pour tôles fines
Denture optimisée pour une coupe nette des tôles fines, par exemple.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéale pour une coupe rectiligne
- Denture très fine et progressive de 1,1 à 1,5 mm pour la découpe de tôles fines avec une épaisseur de matériau de 1 à 3 mm par exemple
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses compatibles avec support de tige en T
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sauteuse métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse.
Liquide de refroidissement
Huile de perçage et de coupe, térébenthine, pétrole ou mélange térébenthine-pétrole, eau (attention : éviter tout contact avec des composants électriques.)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!