Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sauteuse, bois, une étoile Pour contreplaqué
Bonne lame standard pour les applications classiques, comme le contreplaqué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéale pour les coupes droites et grossières
- Denture fine et progressive de 1,9 à 2,3 mm pour la découpe de matériaux en bois avec une épaisseur de matériau de 2 à 15 mm
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses compatibles à support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!