Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 40 versions trouvées
Denture Vario pour une découpe sans bavure et avec moins de vibrations
Durabilité maximale et longévité exceptionnelle. Idéale pour la coupe dacier inoxydable
Idéale pour les applications intensives, par exemple tôles et tuyaux épais
Avec des dents crantées pour une découpe sans effort des métaux
Idéale pour supports de câble/tuyau. Résistance maximale et longévité élevée
La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
Dents crantées pour une découpe sans effort des métaux
Coupes précises et à angle droit dans les tuyaux et profilés métalliques. Robuste, rapide, résistant et doté dune grande durée de vie
La solution pour les fabricants de conduits de ventilation et de climatisation. Permet une découpe très rapide et facile des sections sans utiliser doutils supplémentaires tels que des cisailles à tôle
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Durabilité maximale et longévité exceptionnelle. Idéale pour la coupe d'acier inoxydable
Coupes précises et à angle droit dans les tuyaux et profilés métalliques. Robuste, rapide, résistant et doté d'une grande durée de vie
La solution pour les fabricants de conduits de ventilation et de climatisation. Permet une découpe très rapide et facile des sections sans utiliser d'outils supplémentaires tels que des cisailles à tôle
Tampon abrasif
Eponge de ponçage
Patin de ponçage manuel Schleiffix
Patin de ponçage pour véhicule
Bloc de ponçage à main auto-agrippant
Assortiment de patins de ponçage manuel
Abrasif en nylon grain très fin A
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect