Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 20 versions trouvées
Pour le sciage, p. ex. du bois contenant des métaux et des tuyaux en fonte
Pour la découpe de matériaux de construction légers, par exemple la brique, le béton cellulaire et les matériaux à base de ciment.
La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
Pour des coupes précises et nettes des matériaux isolants minéraux
Idéal pour la démolition et les travaux avec supports de tuyau. La plus grande épaisseur de lame assure une coupe à angle droit
Lame de scie sabre à pointe diamant pour la coupe, p. ex. tuyaux en fonte
Pour la découpe de plaques de plâtre. Convient également aux coupes courbes et plongeantes
Idéal pour les applications intensives, par exemple le bois contenant du métal
Pour la découpe de matériaux isolants minéraux
Idéal pour les réparations de palettes
Pour la découpe de béton cellulaire, par exemple
Ideal for repairing and disassembling pallets with tough metal and wood with hardened nails
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Tampon abrasif
Eponge de ponçage
Patin de ponçage manuel Schleiffix
Patin de ponçage pour véhicule
Bloc de ponçage à main auto-agrippant
Assortiment de patins de ponçage manuel
Abrasif en nylon grain très fin A
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect