Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie à métaux
Scie à archet plate et robuste avec manche en plastique 2C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Archet en acier plat poudré, 18 x 8 mm
Tension automatique de la lame de la scie par rotation du manche
Pré-tension de lame optimale par le biais d'une commande de couple de serrage intégrée
Usage universel, remplacement facile des lames
Lame de scie ajustable x4 via le manche
Poignée à 2 composants
Manche antidérapant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!