Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lame de scie à segments au carbure Starlock

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie à segments au carbure Starlock

Le spécialiste du carrelage pour des joints de mortier extra-fins jusqu’à 1,7 mm de largeur.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Durée de vie extrêmement longue


  • Le carbure de tungstène garantit une longue durée de vie.

  • La lame segmentée peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame de scie.


Travail de précision dans les coins


La lame segmentée permet une coupe précise dans les coins.



Montage 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus longue par rapport aux systèmes de fixation classiques

  • Enlèvement de matériau considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Grandes vitesses de coupe

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.