Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth.
Les trois chiffres après 639 03... dans les numéros d'origine Fein sont essentiels, ou bien le numéro à trois chiffres poinçonné sur les lames.
Si le numéro commence par "0", par exemple 095, le "0" est remplacé par un "5".
Si le numéro commence par "1" ou "2", par exemple 126, un "5" est mis devant le "1" ou le "2".
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!