Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lacets fabriqués à partir de matériaux recyclés
Ces lacets résistants sont en polyester, fabriqué à partir de matériaux recyclés à 55 %, et sont disponibles en trois longueurs : chaussures 90 cm, chaussures montantes 120 cm ou 150 cm (selon la hauteur de jambe)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Résistant à la déchirure
- Résistant à une large gamme de produits chimiques
- Faible absorption d'eau
- Fabrication européenne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!