Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
La station électrique mobile 230 V
Pour une alimentation mobile de 230 V.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Onde sinusoïdale - adaptée aux appareils sensibles
- Peut être utilisée pour les véhicules électriques et les véhicules dans lesquels aucun convertisseur de tension ne peut être installé
- Alimentation pour applications mobiles
- Utilisation sans émissions
- Convient comme source d’alimentation de secours
- Aucune installation requise
- Nombre de sorties CC, USB et CA spécifique à l'appareil
- Application BLUETTI pour un contrôle intelligent
Contenu de la livraison
- Notice d'utilisation
- Câble de charge 230 V
- Câble de charge de véhicule 12 V
- Câble de charge pour panneaux solaires
La station électrique mobile 230 V est idéale pour l’alimentation d’appareils sensibles aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Idéale pour le camping, les activités de plein air, l'alimentation d'urgence et les lieux de travail mobiles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!