Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC KWB, 16 compartiments
Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Division en 16 compartiments
Composition :
- 3 rails de subdivision, longueur 595 mm
- 3 séparateurs, longueur 188 mm
- 3 séparateurs, longueur 82 mm
- 6 séparateurs, longueur 103 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!