Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit de roulettes pour meuble, sans frein Solution 392
Kit de roulettes pour meuble, sans frein Solution 392 - 1
Kit de roulettes pour meuble, sans frein Solution 392 - 2
Kit de roulettes pour meuble, sans frein Solution 392 - 3
Kit de roulettes pour meuble, sans frein Solution 392 - 4
Kit de roulettes pour meuble, sans frein Solution 392 - 5
Kit de roulettes pour meuble, sans frein Solution 392 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de roulettes pour meuble, sans frein Solution 392

Pour caissons OrgaAer

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Kit de montage complet avec châssis



Montage simple et rapide



Capacité de charge par kit : 100 kg



Largeur d'installation : 392 mm



Contenu de la livraison :


  • 2 châssis

  • 4 roulettes de guidage jumelées

  • 4 broches

  • 8 vis

  • 1 dispositif anti-basculement

  • 1 dispositif de montage
Indication

Délai de livraison : 5 jours ouvrables