Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Résine liquide de réparation et de finition de pare-brise XLR1
Résine d'injection deux-en-un de dernière génération pour les réparations et la finition
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Nettoyer le pare-brise pour éliminer tout contaminant de la surface et éviter tout contact de liquide avec la zone d'application de la résine de réparation. Les surfaces à réparer doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et d'autres contaminants
Résine extrêmement transparente et liquide. Ne jaunit pas lorsqu'elle est exposée à la lumière UV. Convient pour réparer les cassures qui comportent souvent des fissures en forme d'araignée difficiles à combler. Injecteur fourni,
la résine peut être injectée dans le pare-brise plus facilement que les résines ordinaires
Application sans injecteur :
Résine stable qui peut être utilisée comme résine de finition. Des résultats plus clairs qu'avec les résines de finition ordinaires et conventionnelles
Application de résine de réparation avec injecteur :
- 1) Ouvrir l'emballage, retirer l'injecteur et tourner le piston de l'injecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'environ 0,5 mm
- 2) Verser trois à quatre gouttes de résine dans la partie avant de l'injecteur jusqu'au joint (blanc)
- 3) Visser l'injecteur contenant la résine dans le porte-injecteur jusqu'à ce que l'injecteur soit scellé contre le pare-brise
- 4) Visser le piston de l'injecteur pour injecter la résine (phase de pression)
- 5) Après quelques minutes, dévisser le piston pour libérer l'air à l'intérieur des fissures (phase de dépression). Répéter les étapes de pression et de dépression plusieurs fois jusqu'à ce que la réparation soit terminée
Application de résine comme résine de finition:
1) Verser une ou deux gouttes de résine directement dans la zone à réparer
2) Appliquer le film spécial, réf.08914589, sur la résine de finition
3) Durcir la résine à l'aide d'une lampe UV avec minuterie, réf.08914581
4) Retirer le film et l'excès de résine, puis polir la zone à l'aide d'une pâte à polir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!