Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de préchauffage professionnel Pour propane
Le kit brûleur professionnel se compose d'une torche à souder puissante, d'un flexible de propane de chantier et d'un régulateur de pression de 4 bars fixe (raccord de bouteille multiple DIN) avec protection contre la rupture du flexible.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contenu de la livraison
- Poignée propane
- Régulateur basse pression avec raccord multiple
- Conduite de raccord 600 mm
- Tête de coupe 60 mm
- Dispositif de rangement
- Flexible HP 3/8" gauche aux deux extrémités x 5000 mm
- Protection contre la rupture des flexibles 12 kg/h
Idéal pour le soudage de tous les revêtements bitumineux et des membranes étanches, ainsi que pour le séchage de surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!