Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Boîte vide compacte pour forets métal DIN 338, compatible avec le système ORSY®
Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Consisting of 5x diamond cutting disc BSL Metal and 2x diamond disc Cut & Grind BSL Metal
Boîte vide compacte pour fraises coniques DIN 335 C de 6,3 à 20,5 mm de diamètre, compatible avec le système ORSY®.
Test set consisting of 3x long sanding belt metal CERALINE for perfect pre-sanding (grain sizes 60, 80 and 120) and 1x long sanding belt metal Compact grain for perfect intermediate sanding (grain size 240)
Consisting of 2x diamond cutting disc BSL Metal and 1x diamond disc Cut & Grind BSL Metal