Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Cloueur à gaz semi-automatique avec contrôle d'alimentation manuel
Commande de la puissance à 6 niveaux
Extrêmement facile à utiliser
Loquet de sécurité
Dispositif conforme à la norme DIN EN 15895
Principe de plongeur à poussée
Fourni avec mallette de montage
- Cartouche KFTZ 11A CE, moyenne (jaune)
- Cartouche KFTZ 11A CE, très robuste (rouge)
- Boulon M8 BFS 8 pour acier, 14 mm
- Boulon M8 BFB 8 pour béton, 27 mm
- Clou HNS 103/18 avec rondelle métallique
- Clou HNS 107/30 avec rondelle métallique
- Clou HN 101 pour surfaces en acier et en béton conformément aux normes DIN EN 206-1 et DIN 1045, 16 mm
- Clou HN 101 pour surfaces en acier et en béton conformément aux normes DIN EN 206-1 et DIN 1045, 27 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!