Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit d'outils pour capteur de stationnement, VAG 16 pcs
Kit d'outils pour capteur de stationnement, VAG 16 pcs - 1
Kit d'outils pour capteur de stationnement, VAG 16 pcs - 2
Kit d'outils pour capteur de stationnement, VAG 16 pcs - 3
Kit d'outils pour capteur de stationnement, VAG 16 pcs - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils pour capteur de stationnement, VAG 16 pcs

Permet la modification ultérieure professionnelle de capteurs de stationnement ou le montage dans des pare-chocs neufs, p. ex. en cas de remplacement après un accident

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Mise à niveau et installation professionnelles


  • La livraison inclut les goupilles de centrage nécessaires pour positionner correctement le porte-capteur au centre du trou, puis le coller

  • Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures

  • Cela permet de préserver l'apparence d'origine après réparation


Contenu de la livraison


  • 1 jeu de poinçon / centreur, 2 pcs, diamètre 18,2 mm

  • 1 goupille de centrage, diamètre 17,8 mm pour VW/Seat

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pcs, diamètre 18,4 mm

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pcs, diamètre 26,0 mm

  • 1 poinçon, diamètre 26,5 mm (PDC)

  • 1 jeu de poinçon / centreur, 2 pcs, diamètre 26,7 mm

  • 1 jeu de poinçon / centreur, 2 pcs, diamètre 28,1 mm

  • 1 poinçon, diamètre 29,3 mm (PDC)

  • 1 poinçon, diamètre 38,9 mm (PDC)

  • 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes

  • 1 foret, diamètre 10 mm
Indication

Des poinçons pour capteurs C.A.S. (Capteur d’Aide au Stationnement) sont fournis sans adaptateur magnétique en raison de la position oblique d'installation.