Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils de calage, 4 pièces pour PSA 1,0 et 1,2L essence
Pour la mise en œuvre et le démontage de la courroie crantée fonctionnant dans l'huile sur les moteurs à essence 1,0 et 1,2L PSA.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Gain de temps
- Solution optimisée par rapport à la variante standard OEM 0109-2A (en-52127-1) pour un travail plus rapide
- Matériau d'étanchéité à séchage rapide
- Ajustement précis et finition de haute qualité pour une utilisation facile
Contenu de la livraison
- 1 outil de fixation et de réglage d'arbre à cames d'admission
- 1 outil de fixation d'arbre à cames d'échappement
- 1 goupille d'arrêt et de réglage du volant moteur
- 1 outil de test de courroie crantée
- Pour les fabricants suivants : Peugeot, Citroën, Opel, Toyota et autres véhicules du groupe Stellantis
- Pour les codes moteur : Opel : B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, Citroën : EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT, Peugeot : HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ Moteurs essence 3 cylindres 1,0 et 1,2L THP pour les moteurs 2012 et ultérieurs avec turbocompresseur
- Pour utilisation en tant que : 0109-2C/0109-2D/0197-N (EN-52588)/G-0109-6 (EN-52809)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!