Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils de calage adapté aux moteurs Mercedes 1.6- 1.8, essence
4 pièces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Mercedes
Classe C, Classe C Coupé, Classe E, Classe E Coupé/Cabriolet, SLK, Classe CLC, CLK, Sprinter
Moteur
1.6 160K BlueEFFICIENCY, 1.6 C180K BlueEFFICIENCY, 1.8, 1.8 180K, 1.8 200 BlueEFFICIENCY, 1.8 200 CGI, 1.8 200K, 1.8 216, 1.8 216 NGT, 1.8 250 BlueEFFICIENCY, 1.8 316, 1.8 316 NGT, 1.8 516, 1.8 516 NGT, 1.8 517, 1.8 517 NGT, 1.8 C160K, 1.8 C180 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 C180K, 1.8 C200 BlueEFFICIENCY, 1.8 C200 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 C200CGI, 1.8 C200K, 1.8 C230K, 1.8 C250 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 E200 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 E200 NGT, 1.8 E200 NGT BlueEFFICIENCY, 1.8 E200K, 1.8 E250 CGI BlueEFFICIENCY
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!