Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit multiplicateur de couple 1:5 1 500 Nm 18 pièces
A utiliser pour générer des couples élevés pour le desserrage et le serrage avec une force minimale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Spécialement conçu pour desserrer et serrer correctement la vis centrale sur la poulie de vilebrequin de divers moteurs Ford
Contenu de la livraison :
- 1 multiplicateur de couple 1:5
- 2 douilles 3/4 pouce, AF 21 et 24
- 1 bras de réaction avec 4 écrous M20x2,5
- 1 plaque de montage pour bras de réaction
- 5 vis pour plaque de montage
- 2 vis avec cale d'écartement pour bras de réaction
- Pour une utilisation polyvalente dans les voitures de tourisme, fourgonnettes et camions, ainsi que dans l'agriculture et la foresterie, les engins de construction, etc.
- Moteurs Ford de 2012 à aujourd'hui : 1.0 Ecoboost essence, 1.0 Duratec, 1.1 Duratec diesel, 2.0 Duratorq-TDCi, 2.0 EcoBlue
- A utiliser en tant que référence OEM pour Ford 303-1611, 303-1611-01, 303-1611-02 (le rapport de transmission est le même que pour l'outil d'origine 303-1611, ce qui permet d'adopter les spécifications du fabricant).
- Poulies, vis de culasse, roues et essieux, etc.
- Egalement idéal en tant qu'équipement embarqué dans les véhicules utilitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!