Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de marteaux à inertie d'injecteur 3 kg, sans recul 11 pièces
Pour l'extraction puissante des composants bloqués et pour les travaux de redressement sur la carrosserie avec une nouvelle version de marteau à inertie à grenaille d'acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pas de rebond contre la butée
- Augmentation de l'intensité du choc, car la totalité de la force d'impact est transférée à l'élément frappé.
- Travail sans fatigue particulièrement reposant pour les articulations.
- Augmentation de la variété des applications grâce à l'achat d'accessoires complémentaires en option
- Idéal pour une utilisation avec le crochet de dépose d'injecteur
Contenu de la livraison
- 1 x poids de frappe 3 kg, avec poignée, 3 pièces
- 1 x tige coulissante avec écrou, 3 pièces
- 1 x poignée (butée)
- 1 x raccord à rotule ext. M18x1,5/int. M18x1,5
- 1 x adaptateur M18x1,5/M18x1,5
- 1 x vis avec rondelle (butée)
- Dépose des injecteurs/des moyeux de roue/des rotules de suspension
- Redresser et reformer les pièces, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!