Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brumisateur EVAPOmat®
Elimine les odeurs désagréables dans les voitures, les véhicules utilitaires et dans les endroits confinés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
EVAPOmat pulvérise des substances nettoyantes qui éliminent les odeurs à l'aide d'un brumisateur à ultrasons.
Détruit les bactéries et les champignons dans le système de ventilation et à la surface de l'évaporateur du système de climatisation et élimine efficacement les odeurs.
Mise en place facile de produits de traitement dans le brumisateur
- Pratique
- Convivial
- Rapide
Construction robusts et de haute qualité
- Longue durée de vie de l'apparei
- Haute fiabilité
- Facile à réparer
- Le fabricant rejette toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou d'utilisation d'agents actifs différents de ceux spécifiés.
- Veuillez lire scrupuleusement le manuel d'opération et suivre les instructions avant de mettre en service l'appareil.
- Nettoyant de climatiseur de véhicule EVAPO Clean®08931392 et rafraîchissant EVAPO Fresh®08931393 non fournis
Adapté pour l'utilisation du nettoyant EVAPO Clean® 08931392 et du rafraîchissant EVAPO Fresh®08931393.
Conseils pour gagner en efficacité lors du nettoyage du climatiseur
- Lorsque la température extérieure est de ≥28 °C, le climatiseur doit être activé lors du fonctionnement (position intermédiaire).
- Lorsque la température extérieure est de ≤8 °C, le chauffage doit être activé lors du fonctionnement (position intermédiaire).
Cela permet à la substance active de se stabiliser plus efficacement sur la surface de l'évaporateur, ce qui accroît l'efficacité. Dans tous les autres cas, les étapes de travail décrites dans le manuel s'appliquent.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!