Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Kit complet
Tous les produits nécessaires pour les mois les plus froids sont regroupés dans un seul kit.
Utilisation simple et rapide
- L'utilisation laborieuse de la raclette à givre ou du chauffage pour la vitre n'est plus nécessaire.
- Les vitres gelées sont dégivrées rapidement, tout en étant protégées.
Réduit le risque de reformation de givre sur les vitrese
Visibilité claire en quelques secondes
Décolle facilement les saletés tenaces de l'hiver, comme le sel de voirie, les projections grasses de voirie, etc.
Empêche l'embuage de l'intérieur des vitres
Grâce aux agents actifs spéciaux dans le chiffon de désembuage.
Tous les nettoyants contenus dans le produit sont très doux pour les matériaux
Comprend :
1 liquide de lave-glace avec antigel 500 ml, 1 spray dégivrant 500 ml, 1 racloir à givre, 1 chiffon de désembuage
Respecter les instructions portées sur les étiquettes des différents produits.
Le kit hiver Würth composé de 4 pièces vient en aide aux conducteurs dans de nombreuses situations pendant les mois les plus froids. Les vitres givrées,peuvent être dégivrées très rapidement et facilement. Pour protéger les vitres du givre pendant la conduite, même en cas de températures extrêmement froides (jusqu'à -63 °C), le kit hiver contient de l'antigel pour les systèmes de lave-glace. Un racloir à givre et un chiffon microfibre pour vitres embuées sont également inclus dans le kit.
Pulvériser le spray dégivrant sur les vitres givrées, de haut en bas, et le laisser agir quelques instants ; retirer le givre liquide à l'aide du racloir à givre. Utiliser le chiffon microfibre pour nettoyer les vitres embuées à l'intérieur avant de démarrer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!