Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 10 versions trouvées
Permet lextraction des arbres de transmission grippés et collés, ainsi que la dépose du moyeu de roue avec le marteau à inertie Würth en option (réf. 1952004050).
Dépose rapide et en toute sécurité des moyeux de roue sur lessieu avant ou arrière et des roulements compacts sans circlip
72 mm de diamètre, convient pour Audi, Seat - 75 mm de diamètre, convient pour Mitsubishi, Smart - 78 mm de diamètre, convient pour Volvo
66 mm de diamètre, convient pour Skoda et 68 mm de diamètre, convient pour Citroën, Renault
Adapté aux véhicules VW et Audi
Pour extraire les arbres dentraînement grippés et collés, et pour déposer le moyeu de roue avec un extracteur à inertie Govoni en option.
Assortiment universel pour lextraction, linsertion et la séparation des arbres de transmission ainsi que pour la pose et la dépose des moyeux de roue.
82 mm de diamètre, convient pour Ford et Volvo et 85 mm de diamètre, convient pour 4x4 et crossover.
Complément pratique du kit de démontage des moyeux et arbres dentraînement Würth 1952003290.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Permet l'extraction des arbres de transmission grippés et collés, ainsi que la dépose du moyeu de roue avec le marteau à inertie Würth en option (réf. 1952004050).
Dépose rapide et en toute sécurité des moyeux de roue sur l'essieu avant ou arrière et des roulements compacts sans circlip
Pour extraire les arbres d'entraînement grippés et collés, et pour déposer le moyeu de roue avec un extracteur à inertie Govoni en option.
Assortiment universel pour l'extraction, l'insertion et la séparation des arbres de transmission ainsi que pour la pose et la dépose des moyeux de roue.